Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Țeavă de cuplare hexagonală PARKER 8-8 FHC-SS 1/2 in | AA9HQD 1DGC4

PARKER 8-8 țeavă de cuplare hexagonală FHC-SS 1/2 in

În stoc
Element: AA9HQD Model: 8-8 FHC-SSCrucea Ref: 1DGC4
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
€87.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.125 "
Presiune maximă5200 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Potrivit pentru aplicații de conducte de instrumente în care integritatea materialului și etanșarea la presiune înaltă sunt esențiale
    • Dispune de construcție din oțel inoxidabil, cu filete masculine laminate pentru rezistență la presiuni de până la 5200 PSI
    • Respectă standardele ANSI B1 și B31.1

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-8 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/2 in | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€155.04
PARKER 12-12 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "€141.16
PARKER 4-4 FHC-SS Țevi de cuplare hexagonală 1/4 inch hexagonal 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€40.21
Țevi de cuplare hexagonală PARKER 6-4 FHC-SS 3/8 x 1/4 in | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€59.16
PARKER 6-6 FHC-SS țeavă hexagonală de cuplare 3/8 inch hexagonal 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€59.10
PARKER 2-2 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSOţel inoxidabil5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€35.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8 țeavă de cuplare hexagonală FHC-SS 1/2 in
€87.30 /unitate