Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil | AE6QQR 5UNH3

PARKER 2-2 Cuplaj hexagonal FHC-SS din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6QQR Model: 2-2 FHC-SSCrucea Ref: 5UNH3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€35.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hexagonal
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-8 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/2 in | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€155.04
PARKER 12-12 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "€141.16
PARKER 4-4 FHC-SS Țevi de cuplare hexagonală 1/4 inch hexagonal 3/4 | AA9HPY 1DGB8 4-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€40.21
Țevi de cuplare hexagonală PARKER 6-4 FHC-SS 3/8 x 1/4 in | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€59.16
PARKER 6-6 FHC-SS țeavă hexagonală de cuplare 3/8 inch hexagonal 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€59.10
Țeavă de cuplare hexagonală PARKER 8-8 FHC-SS 1/2 in | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.125 "5200 psi1 / 2 "€87.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 Cuplaj hexagonal FHC-SS din oțel inoxidabil
€35.07 /unitate