Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 MCN-SS Niplu închis 1/4 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AA9HMH 1DFX2

PARKER 4-4 MCN-SS Niplu închis 1/4 inch filetat 316 oțel inoxidabil

În stoc
Element: AA9HMH Model: 4-4 MCN-SSRef încrucișat: 1DFX2
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
€27.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Lungime1 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă7500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-12 MCN-SS Mamelon închis tată 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PUX 14M043 12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "€120.54
PARKER 6-6 MCN-SS Niplu închis 3/8 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AA9HMJ 1DFX3 6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "€30.88
PARKER 8-8 MCN-SS Niplu închis 1/2 inch filetat din oțel inoxidabil 316 | AA9HMK 1DFX4 8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€42.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 MCN-SS Niplu închis 1/4 inch filetat 316 oțel inoxidabil
€27.15 /unitate