Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 ME-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 1/4 inch Mnpt | AA9HRW 1DGG7

PARKER 4-4 ME-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 1/4 inch Mnpt

În stoc
Articol: AA9HRW Model: 4-4 ME-SCrucea Ref: 1DGG7
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
€21.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă8000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-6 ME-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 3/8 inch Mnpt | AA9HRX 1DGG8 6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€42.05
PARKER 8-8 ME-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 1/2 inch Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€33.34
PARKER 4-4 FE-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 1/4 inch Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€53.65
PARKER 6-6 FE-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 3/8 inch Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€74.84
PARKER 8-8 FE-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 1/2 inch Fnpt | AA9HTH 1DGH9 8-8 FE-SFNPT1-1/16 "4800 psi1 / 2 "€90.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 ME-S Cot de 90 de grade din oțel carbon 1/4 inch Mnpt
€21.45 /unitate