Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 4-4 RA-SS 1/4 inch x 1/4 inch 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99

PARKER Adaptor de reducere 4-4 RA-SS 1/4 inch x 1/4 inch 6600 Psi

În stoc
Articol: AF7GWV Model: 4-4 RA-SSCrucea Ref: 20YZ99
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
€42.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corp316 oțel inoxidabil
ClasăAmenajarea Pipe
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă6600 psi
Max. Presiunea aburului6600 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.1 / 4 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de reducere PARKER 2-2 RA-SS Oțel inoxidabil | AE6QQL 5UNG7 2-2 RA-SSOţel inoxidabilFNPT x MNPT5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€28.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor de reducere 4-4 RA-SS 1/4 inch x 1/4 inch 6600 Psi
€42.07 /unitate