Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 2-2 RA-SS Oțel inoxidabil | AE6QQL 5UNG7

PARKER 2-2 Adaptor de reducere RA-SS Oțel inoxidabil

În stoc
Element: AE6QQL Model: 2-2 RA-SSCrucea Ref: 5UNG7
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de reducere PARKER 4-4 RA-SS 1/4 inch x 1/4 inch 6600 Psi | AF7GWV 20YZ99 4-4 RA-SS316 oțel inoxidabilMNPT x FNPT3 / 4 "6600 psi1 / 4 "€42.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 Adaptor de reducere RA-SS Oțel inoxidabil
€28.27 /unitate