Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4 PHH-B Dop cu cap hexagonal tubular alamă 1/4 inch Npt | AA9HWF 1DGU6

PARKER 4 PHH-B Dop cu cap hexagonal tubular alamă 1/4 inch Npt

În stoc
Element: AA9HWF Model: 4 PHH-BCrucea Ref: 1DGU6
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
€17.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal gol
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Lungime0.47 "
Presiune maximă4100 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2 PHH-B Dop cu cap hexagonal tubular alamă 1/8 inch Npt | AA9HWE 1DGU5 2 PHH-B0.3 "5600 psi1 / 8 "€14.64
PARKER 6 PHH-B Dop cu cap hexagonal tubular, alamă, dimensiunea țevii cu racord de 3/8 inch | CT7FYJ 60XF98 6 PHH-B---€48.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4 PHH-B Dop cu cap hexagonal tubular alamă 1/4 inch Npt
€17.09 /unitate