WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Cuplu ambreiaj/frână 240 ft-lb 24 Vdc | AE3ALG 5AFA5

WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Cuplu ambreiaj/frână 240 ft-lb 24 Vdc

În stoc
Element: AE3ALG Model: EP-1000 24VCrucea Ref: 5AFA5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,055.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmbreiaj / frână
Ambiant (C)-20-45
Volți bobină24
Împrejmuireanexat
FuncţiePornește sau oprește încărcarea atunci când este aplicată puterea
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1/2
Lungime28.75 "
Max. CP @ 1725 RPM10
RPM max3600
Se montează peMount Mount
Lungimea cablului de alimentare (in.)Terminale
Diagrama arborelui.1-7/8 "
Cuplu static240 Ft.-Lb.
Tensiune (DC)24
Lăţime12.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.85
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS8505200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăÎmprejmuireLungimeRPM maxCadru NEMA/IECDiagrama arborelui.LăţimePreț
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,250.90
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,844.13
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€2,775.64
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-ventilată6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "€3,693.03
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Cuplu ambreiaj/frână 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,703.15
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Cuplu ambreiaj/frână 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-ventilată6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€3,586.21
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Cuplu ambreiaj/frână 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Total închis neventilat8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1/8 "10 "€6,710.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WARNER ELECTRIC EP-1000 24V Cuplu ambreiaj/frână 240 ft-lb 24 Vdc
€19,055.07 /unitate