Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 422CT021K Pedale cu supapă manuală 3/8 Npt 4 căi | AC9AHM 3FDF7

PARKER 422CT021K Pedală cu supapă manuală 3/8 Npt 4 căi

În stoc
Element: AC9AHM Model: 422CT021KCrucea Ref: 3FDF7
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
€900.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPedala de picior / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
Coeficientul de volum2.9
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală8.5 "
Lățimea totală2.25 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 422CS021K Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€720.43
PARKER 422CS021W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€746.99
PARKER 422CR021K Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€771.81
PARKER 422CR021W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€791.63
PARKER 410811000 Comutator supapă manuală 1/8 Npt 4 căi | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€352.57
PARKER 410411000 Supapă manuală Buton Retur 1/8 Npt 4 Căi | AC9ANX 3FDZ5 4104110001 / 2 "Buton / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€330.55
PARKER 410931000 Buton supapă manuală 1/8 Npt 4 căi | AC9ANY 3FDZ6 4109310001 / 2 "Buton / ManualAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€368.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 422CT021K Pedală cu supapă manuală 3/8 Npt 4 căi
€900.83 /unitate