Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 410411000 Supapă manuală Buton Retur 1/8 Npt 4 Căi | AC9ANX 3FDZ5

PARKER 410411000 Supapă manuală Buton Retur 1/8 Npt 4 Căi

În stoc
Articol: AC9ANX Model: 410411000Crucea Ref: 3FDZ5
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
€330.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturButon / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
Coeficientul de volum0.2
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală5"
Lățimea totală1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă32 de grade până la 175 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 422CT021K Pedale cu supapă manuală 3/8 Npt 4 căi | AC9AHM 3FDF7 422CT021K2.25 "Pedala de picior / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€900.83
PARKER 422CS021K Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHN 3FDG1 422CS021K1.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€720.43
PARKER 422CS021W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHP 3FDG2 422CS021W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€746.99
PARKER 422CR021K Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHQ 3FDG3 422CR021K2.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€771.81
PARKER 422CR021W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHR 3FDG4 422CR021W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€791.63
PARKER 410811000 Comutator supapă manuală 1/8 Npt 4 căi | AC9ANW 3FDZ4 4108110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€352.57
PARKER 410931000 Buton supapă manuală 1/8 Npt 4 căi | AC9ANY 3FDZ6 4109310001 / 2 "Buton / ManualAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€368.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 410411000 Supapă manuală Buton Retur 1/8 Npt 4 Căi
€330.55 /unitate