Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor PARKER 43F-12-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AE7BTM 5WRU9

PARKER Adaptor 43F-12-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă

În stoc
Element: AE7BTM Model: 43F-12-12Crucea Ref: 5WRU9
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
€44.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x Solder
Dimensiunea firului flare1 / 16-14
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală1-1 / 16
Presiune maximă550 psi
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
Adaptor PARKER 43F-10-10, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TXV 1VDU9 43F-10-107 / 8-147 / 8 "450 la 2800 psi5 / 8 "10€175.22
Adaptor PARKER 43F-4-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TXW 1VDV1 43F-4-47 / 16-207 / 16 "450 la 2800 psi1 / 4 "10€85.43
Adaptor PARKER 43F-6-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AB3TXX 1VDV2 43F-6-65 / 8-185 / 8 "450 la 2800 psi3 / 8 "10€104.82
Adaptor PARKER 43F-8-8, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AB3TXY 1VDV3 43F-8-83 / 4-163 / 4 "450 la 2800 psi1 / 2 "10€109.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor 43F-12-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă
€44.71 /unitate