Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4BLP4-S Dop de compresie din oțel carbon 1/4in | AB4CKM 1WVZ5

PARKER 4BLP4-S Dop de compresie din oțel carbon 1/4in

În stoc
Element: AB4CKM Model: 4BLP4-SCrucea Ref: 1WVZ5
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
€17.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material de bazăMetal
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneComprimare
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă8000 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307199040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6BLP6-S Dop de compresie din oțel carbon 3/8in | AB4CKN 1WVZ6 6BLP6-SOtel carbon-Comprimare11 / 16 "7600 psi-20 grade până la 800 grade F3 / 8 "€18.38
PARKER 8BLP8-S Dop de compresie din oțel carbon 1/2in | AB4CKP 1WVZ7 8BLP8-SOtel carbon-Comprimare7 / 8 "7000 psi-20 grade până la 800 grade F1 / 2 "€23.04
PARKER 10BLP10-316 Dop din oțel inoxidabil 316 A-lok 5/8in | AD7AGA 4CXN8 / 10BLP10-316-GR 10BLP10-316316 oțel inoxidabil7 / 8-20A-LOK (R)1"--425 grade până la 1200 grade F5 / 8 "€59.14
PARKER 4BLP4-B Dop Alama A-lok 1/4in | AD7AJG 4CXX9 / 4BLP4-B-GR 4BLP4-BAlamă7 / 16-20A-LOK (R)9 / 16 "--40 grade până la 400 grade F1 / 4 "€10.45
PARKER 6BLP6-B dopul alamă compresie 3/8in | AD7AJR 4CXY9 / 6BLP6-B-GR 6BLP6-BAlamă9 / 16-20Comprimare11 / 16 "--40 grade până la 400 grade F3 / 8 "€14.28
PARKER 8BLP8-B dopul alamă compresie 1/2in | AD7JWG 4EUD7 / 8BLP8-B-GR 8BLP8-BAlamă3 / 4-20Comprimare7 / 8 "--40 grade până la 400 grade F1 / 2 "€20.92
PARKER 10BLP10-B dopul alamă compresie 5/8in | AD7JWK 4EUE2 / 10BLP10-B-GR 10BLP10-BAlamă7 / 8-20Comprimare1"--40 grade până la 400 grade F5 / 8 "€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4BLP4-S Dop de compresie din oțel carbon 1/4in
€17.17 /unitate