Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4FEL4N-B Cot din alamă A-lok x F 1/4 inch | AF7GNA 20YY16

PARKER 4FEL4N-B Cot din alamă A-lok x F 1/4 inch

În stoc
Element: AF7GNA Model: 4FEL4N-BCrucea Ref: 20YY16
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
€54.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Presiune maximă3500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4FEL4N-B Cot din alamă A-lok x F 1/4 inch
€54.37 /unitate