Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 521811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATF 3FEE7

PARKER 521811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai

În stoc
Element: AC9ATF Model: 521811000Crucea Ref: 3FEE7
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
€559.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpAluminiu
Poziția centralăOperații Închise
Coeficientul de volum0.8
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală4.25 "
Lățimea totală1"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă32 de grade până la 175 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 422CS023W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€926.36
PARKER 422CS024W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€966.31
PARKER 422CR023W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€993.85
PARKER 422CR024W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€861.92
PARKER 522811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€593.96
PARKER 529811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€568.92
PARKER 521831000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATJ 3FEF1 5218310001"Pârghie / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€549.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 521811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai
€559.33 /unitate