Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-4 MHN-SS țeavă hexagonală pentru niplu 3/8 x 1/4 inch hexagonal 3/4 | AA9HNJ 1DFZ9

PARKER 6-4 MHN-SS țeavă hexagonală cu niplu 3/8 x 1/4 inch hexagonal 3/4

În stoc
Articol: AA9HNJ Model: 6-4 MHN-SSCrucea Ref: 1DFZ9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€30.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă7200 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-2 MHN-SS țeavă hexagonală pentru niplu 1/4 x 1/8 inch hexagonal 5/8 | AA9HNG 1DFZ7 4-2 MHN-SS316 oțel inoxidabil5 / 8 "7500 psi1 / 4 "x 1 / 8"€24.84
Niplu hexagonal PARKER 4-4 MHN-SS, filet laminat, inox, dimensiunea țevii de 1/4 inch, 7500 psi | AA9HNH 1DFZ8 4-4 MHN-SS316 oțel inoxidabil5 / 8 "7500 psi1 / 4 "€29.97
PARKER 6-6 MHN-SS Hex Nipple Dimensiunea țevii 3/8 inch Hex Dimensiune 3/4 | AA9HPF 1DGA1 6-6 MHN-SS316 oțel inoxidabil3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€34.01
PARKER 8-4 MHN-SS țeavă hexagonală pentru niplu 1/2 x 1/4 inch hexagonal 7/8 | AA9HPG 1DGA2 8-4 MHN-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 4"€53.31
PARKER 8-6 MHN-SS țeavă hexagonală cu niplu 1/2 x 3/8 inch hexagonal 7/8 | AA9HPH 1DGA3 8-6 MHN-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 3 / 8"€48.85
Niplu hexagonal PARKER 8-8 MHN-SS, dimensiune țeavă de 1/2 inch, dimensiune hexagonală de 7/8 inch, 6600 psi | AA9HPJ 1DGA4 8-8 MHN-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "6600 psi1 / 2 "€44.85
Parker 2-2 MHN-SS niplu hexagonal din oțel inoxidabil | AE6QQW 5UNH7 2-2 MHN-SSOţel inoxidabil7 / 16 "9100 psi1 / 8 "€23.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-4 MHN-SS țeavă hexagonală cu niplu 3/8 x 1/4 inch hexagonal 3/4
€30.73 /unitate