Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6-6 MBT-B ramificație masculină T alamă 3/8 inch Mnpt | AA9HUU 1DGN7

PARKER 6-6-6 MBT-B T de ramificație tată alamă 3/8 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HUU Model: 6-6-6 MBT-BCrucea Ref: 1DGN7
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
€123.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.02 x 1.22 "
Presiune maximă2700 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 MBT-B ramificație masculină T alamă 1/4 inch Mnpt | AA9HUT 1DGN6 4-4-4 MBT-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€83.74
PARKER 8-8-8 MBT-B ramificație masculină T alamă 1/2 inch Mnpt | AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1/16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€146.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6-6 MBT-B T de ramificație tată alamă 3/8 inch Mnpt
€123.44 /unitate