Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4-4 MBT-B ramificație masculină T alamă 1/4 inch Mnpt | AA9HUT 1DGN6

PARKER 4-4-4 MBT-B T de ramificație tată alamă 1/4 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HUT Model: 4-4-4 MBT-BCrucea Ref: 1DGN6
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
€83.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură masculină
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime0.88 x 1.09 "
Presiune maximă3000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-6-6 MBT-B ramificație masculină T alamă 3/8 inch Mnpt | AA9HUU 1DGN7 6-6-6 MBT-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€123.44
PARKER 8-8-8 MBT-B ramificație masculină T alamă 1/2 inch Mnpt | AA9HUV 1DGN8 8-8-8 MBT-B1-1/16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€146.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-B T de ramificație tată alamă 1/4 inch Mnpt
€83.74 /unitate