Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 FH2BZ-B Conector perete alamă CPI x M 3/8 inch | AF7GVF 20YZ63

PARKER 6-6 FH2BZ-B Conector perete alamă CPI x M 3/8 inch

În stoc
Articol: AF7GVF Model: 6-6 FH2BZ-BCrucea Ref: 20YZ63
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
€10.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de parapet masculin
Material de bazăAlamă
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneCPI(TM) x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă2300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 6MBC4N-316 Bulkhead Connect din oțel inoxidabil A-LOK x M 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GQD 20YY66 6MBC4N-316Oţel inoxidabilOţel inoxidabilA-LOK (R) x MNPT6600 psi1 / 4 "-425 grade până la 1200 grade F€68.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 FH2BZ-B Conector perete alamă CPI x M 3/8 inch
€10.67 /unitate