Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 FHC-B Cuplaj hexagonal alamă 3/8 inch Fnpt | AA9HQH 1DGC8

PARKER 6-6 FHC-B Cuplaj hexagonal alamă 3/8 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9HQH Model: 6-6 FHC-BCrucea Ref: 1DGC8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€39.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hexagonal
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.13 "
Presiune maximă3500 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 FHC-B Cuplaj hexagonal alamă 1/4 inch Fnpt | AA9HQF 1DGC6 4-4 FHC-B3 / 4 "4300 psi1 / 4 "€34.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 FHC-B Cuplaj hexagonal alamă 3/8 inch Fnpt
€39.69 /unitate