Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de frână pneumatică PARKER 61NTA-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AA3GHZ 11K640

PARKER 61NTA-3 Garnitură de frână cu aer, 3/16 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Element: AA3GHZ Model: 61NTA-3Crucea Ref: 11K640
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
€3.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea frânei cu aer
Material corpAlamă
ConexiuneFir
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Lungime0.4 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Material piulițăAlamă
Presiune150 psi
ModelaCanelură
Material pentru mânecăAlamă
StilTub
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tub exterior Dia.3 / 16 "
Dimensiunea tubului3 / 16 "
TipComprimare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307199060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareMaterial corpDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăMin. Temperatura de funcționare.Dimensiunea conducteiPresiuneMaterial inelPkg. Cant.Preț
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-3-1, diametru exterior de 3/16 inchi, alamă | AA3BAN 11G258 VS68NTA-3-1150 psiAlamă---40 grade C1 / 16 "150 psi-1€19.17
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-3-2, diametru exterior de 3/16 inchi, alamă | AA3BAP 11G259 VS68NTA-3-2150 psiAlamă---40 grade C1 / 8 "150 psi-1€14.82
PARKER VS68NTA-3-4 Garnitură de frână cu aer, 3/16 inch diametru exterior, alamă | AA3BAQ 11G260 VS68NTA-3-4150 psiAlamă---40 grade C1 / 4 "150 psi-1€21.24
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-4-2, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AA3BAR 11G261 VS68NTA-4-2150 psiAlamă---40 grade C1 / 8 "150 psi-1€10.56
PARKER VS68NTA-4-4 Garnitură de frână cu aer, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AA3BAT 11G262 VS68NTA-4-4150 psiAlamă---40 grade C1 / 4 "150 psi-1€10.81
PARKER VS68NTA-4-6 Garnitură de frână cu aer, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AA3BAU 11G263 VS68NTA-4-6150 psiAlamă---40 grade C3 / 8 "150 psi-1€14.73
Garnitură de frână pneumatică PARKER VS68NTA-6-2, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AA3BAV 11G264 VS68NTA-6-2150 psiAlamă---40 grade C1 / 8 "150 psi-1€12.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 61NTA-3 Garnitură de frână cu aer, 3/16 inch diametru exterior, alamă
€3.55 /unitate