Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 62PMTBH-10 Uniune perete 5/8 in | AA3GLQ 11K706

PARKER 62PMTBH-10 Uniune perete 5/8 in

În stoc
Element: AA3GLQ Model: 62 PMTBH-10Crucea Ref: 11K706
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
€82.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
ConexiuneTub x Tub
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală1.375 "
Lungime2.92 "
MaterialAlamă
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 62PMTBH-6 Uniune perete 3/8 in | AA3GLN 11K704 62 PMTBH-61-1/16 "1.93 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "1€31.29
PARKER 62PMTBH-8 Uniune perete 1/2 in | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 până la 200 grade F1 / 2 "1€53.93
PARKER 62PTCBH-4 Uniune pentru pereți, dimensiunea tubului de 1/4 inch, alamă | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 până la 200 grade. F1 / 4 "1€20.23
PARKER 62NFBH-10 Uniune perete | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1€45.63
PARKER 62NFBH-4 Uniune perete | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1€24.74
PARKER 62NFBH-6 Uniune perete | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1€35.38
PARKER 66PTCBH-6-6 Racord de perete, alamă, Push-to-Connect x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 62PMTBH-10 Uniune perete 5/8 in
€82.98 /unitate