Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6326 56 00WP2 Dop, polimer, tijă tub, tub 1/4 inch OD, alb, 10 buc | CU4VMZ 5UMX1

PARKER 6326 56 00WP2 Dop, polimer, tijă tub, tub 1/4 inch OD, alb, 10 buc.

În stoc
Articol: CU4VMZ Model: 6326 56 00WP2Crucea Ref: 5UMX1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial de bazăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneArticolPresiune maximăTemp. GamăPkg. Cant.Preț
Dop PARKER F6TPL, diametru exterior de 3/8 inch, Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-PlasticKynar-Tubdop300 psi0 de grade până la 275 de grade F1€0.67
PARKER P-4-P mufă 1/4 inch Npt Pfa | AD2QFH 3TJP6 P-4-P1 / 4 "----dop-0 la 350F1€30.94
PARKER 1BLP1-316 Dop din oțel inoxidabil A-lok 1/16 inch | AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 16 "A-LOK (R)dop16,800 psi-425 grade până la 1200 grade F1€60.65
PARKER 2BLP2-B Dop alamă A-lok 1/8 inch | AF7GLP 20YX82 2BLP2-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "A-LOK (R)dop3600 psi-40 grade până la 400 grade F1€11.99
PARKER 2 FNZ-B mufă alamă compresie Cpi 1/8 inch | AF7GRY 20YZ09 2 FNZ-B1 / 8 "AlamăAlamă1 / 8 "Compresie CPI(TM).dop3600 psi-40 grade până la 400 grade F1€11.40
Dop PARKER 59CA-4, alamă, NPTF, tub 1/4 inch OD, dimensiune filetare 7/16-24, 25 buc | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----dop--25€165.47
Dop PARKER 59CA-6, alamă, NPTF, tub 3/8 inch OD, dimensiune filetare 9/16-24, 25 buc | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----dop--25€219.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6326 56 00WP2 Dop, polimer, tijă tub, tub 1/4 inch OD, alb, 10 buc.
€14.87 /ambalaj