Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6662 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENJ 4JMF7

PARKER 6662 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior

În stoc
Element: AD8ENJ Model: 6662 40 25Crucea Ref: 4JMF7
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
€163.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParanteză
CuloriNegru
Pentru tubulatura OD 140mm
MaterialPoliamidă
Max. Presiunea de funcționare232 Psi
Max. Temperatura de funcționare.46.1 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Pipe-l.1-1/2 "
StilSuport de asamblare rapidă
TipPrindere picătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Pentru tubulatura OD 2 (25mm)

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.StilTipPreț
PARKER RA69 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1/2 "Suport reductor simpluSuport reductor simplu€121.59
PARKER 6663 40 22 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1/2 "Suport de asamblare rapidă NPT filetat mamăSuport picătură filetat€141.19
PARKER RA68 40N04 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1/2 "Suport reductor simplu NPT filetat femininSuport reductor simplu filetat€116.43
PARKER 6662 25 00 Suport, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPC 4JMH7 6662 25 001"Suport de asamblare rapidăPrindere picătură€110.49
PARKER 6662 25 17 Suport de picătură, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Suport de asamblare rapidăPrindere picătură€93.81
PARKER RA69 25 17 Suport de picătură, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Suport reductor simpluSuport reductor simplu€80.69
PARKER 6663 25 22 Suport, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Suport de asamblare rapidă NPT filetat mamăSuport picătură filetat€109.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6662 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior
€163.34 /unitate