Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER RA69 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENK 4JMF8

PARKER RA69 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior

În stoc
Element: AD8ENK Model: RA69 40 25Crucea Ref: 4JMF8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€127.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParanteză
CuloriNegru
Pentru tubulatura OD 140mm
MaterialPoliamidă
Max. Presiunea de funcționare232 Psi
Max. Temperatura de funcționare.46.1 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Pipe-l.1-1/2 "
StilSuport reductor simplu
TipSuport reductor simplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Pentru tubulatura OD 2 (25mm)

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.StilTipPreț
PARKER 6662 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENJ 4JMF7 6662 40 251-1/2 "Suport de asamblare rapidăPrindere picătură€177.70
PARKER 6663 40 22 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENL 4JMF9 6663 40 221-1/2 "Suport de asamblare rapidă NPT filetat mamăSuport picătură filetat€146.35
PARKER RA68 40N04 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1/2 "Suport reductor simplu NPT filetat femininSuport reductor simplu filetat€124.32
PARKER 6662 25 00 Suport, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPC 4JMH7 6662 25 001"Suport de asamblare rapidăPrindere picătură€115.86
PARKER 6662 25 17 Suport de picătură, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPD 4JMH8 6662 25 171"Suport de asamblare rapidăPrindere picătură€93.81
PARKER RA69 25 17 Suport de picătură, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Suport reductor simpluSuport reductor simplu€84.24
PARKER 6663 25 22 Suport, țeavă de 1 inch diametru exterior | AD8EPF 4JMJ1 6663 25 221"Suport de asamblare rapidă NPT filetat mamăSuport picătură filetat€116.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER RA69 40 25 Suport de picătură, țeavă de 1-1/2 inch diametru exterior
€127.62 /unitate