Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6697 40 01 Agatator pentru țeavă, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8ENQ 4JMG4

PARKER 6697 40 01 Umeraș pentru țeavă, diametrul țevii de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD8ENQ Model: 6697 40 01Crucea Ref: 4JMG4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€12.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru țevi
CuloriNegru
MaterialPoliamida cu fibra de sticla
Pipe-l.1-1/2 "
Dimensiune de filet1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926906090
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Pentru tubulatura OD (40mm)

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.Preț
PARKER 6697 25 01 Umeraș pentru țeavă, diametru țeavă de 1 inch | AD8EPK 4JMJ6 6697 25 011"€11.47
PARKER 6697 17 01 Umeraș pentru țeavă, diametru țeavă de 1/2 inch | AD8EPW 4JMK8 6697 17 011 / 2 "€10.32
PARKER 6697 00 03 Umeraș pentru țeavă, diametru țeavă de 1/2 inch | AF6QVQ 20CM62 / 6697 00 03GR 6697 00 031/2 to 1-1/2"€10.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6697 40 01 Umeraș pentru țeavă, diametrul țevii de 1-1/2 inch
€12.61 /unitate