Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 66PMT-8-6 Conector mamă 1/2 x 3/8 in | AA3GKG 11K672

PARKER 66PMT-8-6 Conector mamă 1/2 x 3/8 in

În stoc
Articol: AA3GKG Model: 66 PMT-8-6Crucea Ref: 11K672

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€39.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
ConexiuneTub x FNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.68 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet3 / 8 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
PARKER 66PMT-8-4 Conector mamă 1/2 x 1/4 in | AA3GKF 11K671 66 PMT-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "€29.06
PARKER 66PMT-8-8 Conector mamă 1/2 x 1/2 in | AA3GKH 11K673 66 PMT-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "€44.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 66PMT-8-6 Conector mamă 1/2 x 3/8 in
€39.28 /unitate