Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 66PMT-8-8 Conector mamă 1/2 x 1/2 in | AA3GKH 11K673

PARKER 66PMT-8-8 Conector mamă 1/2 x 1/2 in

În stoc
Element: AA3GKH Model: 66 PMT-8-8Crucea Ref: 11K673

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€48.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
ConexiuneTub x FNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală1"
Lungime1.91 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiune de filet1 / 2 "
Dimensiunea tubului1 / 2 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
PARKER 66PMT-8-4 Conector mamă 1/2 x 1/4 in | AA3GKF 11K671 66 PMT-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "€31.11
PARKER 66PMT-8-6 Conector mamă 1/2 x 3/8 in | AA3GKG 11K672 66 PMT-8-67 / 8 "1.68 "3 / 8 "3 / 8 "€43.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 66PMT-8-8 Conector mamă 1/2 x 1/2 in
€48.57 /unitate