Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 66PW-4-4 Conector mamă, alamă placată cu nichel, Push-to-Connect x FNPTF, tub 1/4 inch OD | CT7EPJ 56FP05

PARKER Conector mamă 66PW-4-4, alamă placată cu nichel, împingere pentru conectare x FNPTF, tub de 1/4 inch OD

În stoc
Articol: CT7EPJ Model: 66PW-4-4Crucea Ref: 56FP05

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€21.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Conector mamă PARKER 66PW-6-4, alamă placată cu nichel, Push-to-Connect x FNPTF, tub 3/8 inch OD | CT7EPK 56FP06 66PW-6-4€36.72
Conector mamă PARKER P4FC2, polipropilenă, tub 1/4 inch OD, 1/8 inch dimensiunea țevii | CT7EPL 2ZRX8 P4FC2€8.07
Conector mamă PARKER P6FC8, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 1/2 inch dimensiunea țevii | CT7EPM 2ZTD1 P6FC8€10.16
Conector mamă PARKER P6FC4, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 1/4 inch dimensiunea țevii | CT7EPN 2ZTC8 P6FC4€5.84
Conector mamă PARKER P10FC8, polipropilenă, tub 5/8 inch OD, 1/2 inch dimensiunea țevii | CT7EPP 2ZRV7 P10FC8€8.68
Conector mamă PARKER P6FC6, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 3/8 inch dimensiunea țevii | CT7EPQ 2ZTC9 P6FC6€8.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector mamă 66PW-4-4, alamă placată cu nichel, împingere pentru conectare x FNPTF, tub de 1/4 inch OD
€21.40 /unitate