Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector mamă PARKER P6FC6, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 3/8 inch dimensiunea țevii | CT7EPQ 2ZTC9

PARKER Conector mamă P6FC6, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 3/8 inch dimensiunea țevii

În stoc
Articol: CT7EPQ Model: P6FC6Crucea Ref: 2ZTC9

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€8.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER 66PW-4-4 Conector mamă, alamă placată cu nichel, Push-to-Connect x FNPTF, tub 1/4 inch OD | CT7EPJ 56FP05 66PW-4-4€21.40
Conector mamă PARKER 66PW-6-4, alamă placată cu nichel, Push-to-Connect x FNPTF, tub 3/8 inch OD | CT7EPK 56FP06 66PW-6-4€36.72
Conector mamă PARKER P4FC2, polipropilenă, tub 1/4 inch OD, 1/8 inch dimensiunea țevii | CT7EPL 2ZRX8 P4FC2€8.07
Conector mamă PARKER P6FC8, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 1/2 inch dimensiunea țevii | CT7EPM 2ZTD1 P6FC8€10.16
Conector mamă PARKER P6FC4, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 1/4 inch dimensiunea țevii | CT7EPN 2ZTC8 P6FC4€5.84
Conector mamă PARKER P10FC8, polipropilenă, tub 5/8 inch OD, 1/2 inch dimensiunea țevii | CT7EPP 2ZRV7 P10FC8€8.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector mamă P6FC6, polipropilenă, tub 3/8 inch OD, 3/8 inch dimensiunea țevii
€8.29 /unitate