Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector PARKER 68PTC-4-4, tată, alamă, dimensiune tub 1/4 inch | CH6KQZ 499L54

PARKER Conector 68PTC-4-4, tată, alamă, dimensiune tub de 1/4 inch

În stoc
Articol: CH6KQZ Model: 68PTC-4-4Crucea Ref: 499L54
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
€11.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
ConexiuneTub x MNPT
Materialul garnituriiBuna N
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime1.02 "
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade. F
Dimensiune de filet1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiDimensiune de filetTipPreț
PARKER 66PTC-4-2 Conector mamă, dimensiune tub 1/4 inch, alamă | CH6KQL 499L50 66PTC-4-29 / 16 "1.17 "1 / 8 "1 / 8 "Femeie€21.71
Conector PARKER 66PTC-4-4, mamă, alamă, dimensiune tub 1/4 inch | CH6KQM 499L51 66PTC-4-411 / 16 "1.37 "1 / 4 "1 / 4 "Femeie€25.10
Conector PARKER 68PTC-4-2, tată, alamă, dimensiune tub 1/4 inch | CH6KQY 499L53 68PTC-4-21 / 2 "0.98 "1 / 8 "1 / 8 "Masculin€10.31
Conector tată PARKER 68PTC-4-6, dimensiune tub de 1/4 inch, alamă | CH6KRA 499L55 68PTC-4-611 / 16 "0.93 "3 / 8 "3 / 8 "Masculin€17.74
PARKER DX001 Conector pentru presetupe, DIN forma B | CT7CWU 426J54 DX001-----€18.54
PARKER 368PTC-6-4 Conector Wye, compozit, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7DWT 48MA22 368PTC-6-4-----€67.22
PARKER 368PTC-4-2 Conector Wye, compozit, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7DWU 48MA20 368PTC-4-2-----€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector 68PTC-4-4, tată, alamă, dimensiune tub de 1/4 inch
€11.68 /unitate