Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6MRT6N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8in | AE7FGH 5XPE2

PARKER 6MRT6N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8in

În stoc
Element: AE7FGH Model: 6MRT6N-316Crucea Ref: 5XPE2
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
€161.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie9 / 16-20
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă72 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2MRT2N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 1/8in | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€141.62
PARKER 4MRT2N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch x 1/8in | AE6QPD 5UNC7 4MRT2N-3167 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "91 psi1 / 8 "1 / 4 "€113.57
PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Oțel inoxidabil Cpi x M 1/8in | AE6QPX 5UNF2 2-2-2 RBZ-SS1 / 8 "CPI(TM) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€124.67
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee Oțel inoxidabil Cpi x M 3/8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI(TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "€167.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6MRT6N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8in
€161.57 /unitate