Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Oțel inoxidabil Cpi x M 1/8in | AE6QPX 5UNF2

PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Oțel inoxidabil Cpi x M 1/8in

În stoc
Articol: AE6QPX Model: 2-2-2 RBZ-SSCrucea Ref: 5UNF2
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
€124.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pentru bărbați
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 8 "
Tip conexiuneCPI(TM) x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2MRT2N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 1/8in | AE6QPC 5UNC6 2MRT2N-3161 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "-1 / 8 "1 / 8 "€141.62
PARKER 4MRT2N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 1/4 inch x 1/8in | AE6QPD 5UNC7 4MRT2N-3167 / 16-20A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "91 psi1 / 8 "1 / 4 "€113.57
PARKER 6-6-6 RBZ-SS Run Tee Oțel inoxidabil Cpi x M 3/8in | AE7FFR 5XPA3 6-6-6 RBZ-SS9 / 16-20CPI(TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "3 / 8 "€167.54
PARKER 6MRT6N-316 Run Tee din oțel inoxidabil A-lok x M 3/8in | AE7FGH 5XPE2 6MRT6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "72 psi3 / 8 "3 / 8 "€161.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2-2 RBZ-SS Run Tee Oțel inoxidabil Cpi x M 1/8in
€124.67 /unitate