Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 751641 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 12 picioare | AF2KXL 6UTF0

PARKER 751641 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 12 picioare

În stoc
Articol: AF2KXL Model: 751641Crucea Ref: 6UTF0
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
€254.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina
CuloriAlbastru și roșu
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Culoarea furtunuluiRoșu / negru
Lungime12ft
MaterialNylon înfășurat pentru tractor la remorcă
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Max. Presiune de lucru150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-57 grade C
În afara Dia.1 / 2 "
StilSupapa 1/2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Materialul tubuluiNailon
Tub exterior Dia.1 / 2 "
TipB
Lungimea de lucru12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8708998105
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMin. Temperatura de funcționare.În afara Dia.Tub exterior Dia.TipPreț
PARKER 811537 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/4 inch | AF2KXK 6UTE9 811537Gri4.5ftNailon-40 grade C1 / 4 "1 / 4 "Tipul A, a 5-a roată€58.44
PARKER 731522 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 15 picioare | AF2KXM 6UTF1 731522Albastru și roșu15ftNylon înfășurat pentru tractor la remorcă-57 grade C1 / 2 "1 / 2 "B€339.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 751641 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 12 picioare
€254.87 /unitate