Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 811537 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/4 inch | AF2KXK 6UTE9

PARKER 811537 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/4 inch

În stoc
Articol: AF2KXK Model: 811537Crucea Ref: 6UTE9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€58.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina
CuloriGri
Culoarea furtunuluiSilver
Lungime4.5ft
MaterialNailon
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
În afara Dia.1 / 4 "
Lungime retrasă10 "
Materialul tubuluiNailon
Tub exterior Dia.1 / 4 "
TipTipul A, a 5-a roată
Lungimea de lucru74 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8708998105
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMin. Temperatura de funcționare.În afara Dia.Tub exterior Dia.TipPreț
PARKER 751641 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 12 picioare | AF2KXL 6UTF0 751641Albastru și roșu12ftNylon înfășurat pentru tractor la remorcă-57 grade C1 / 2 "1 / 2 "B€254.87
PARKER 731522 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 15 picioare | AF2KXM 6UTF1 731522Albastru și roșu15ftNylon înfășurat pentru tractor la remorcă-57 grade C1 / 2 "1 / 2 "B€339.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 811537 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/4 inch
€58.44 /unitate