Bore Dia .: 1 / 2 " , Material roată roată: poliuretan , Culoare de bază: Silver , Material de bază: Aluminiu , Durometru: 87 Shore A , Se potriveste cu axa: 1 / 2 " , Lungimea butucului: 2.375 " , Rezistent la: Resturi metalice, produse chimice, lichid de frână, lichide de transmisie, lichid de servodirecție, antigel, ulei de motor , Bucșă cheie: Inclus , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Bilă de precizie , Culoare roată: Portocaliu , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 2"