Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONECTARE CASTER CDP-G-2 Roată roată 750 lb 5 D x 2 in. | AG6WTT 49H857

CASTER CONNECTION CDP-G-2 Roată 750 lb 5 D x 2 in.

În stoc
Articol: AG6WTT Model: CDP-G-2Crucea Ref: 49H857
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
€50.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Durometru87 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.375 "
Lățimea butucului2-3/8 "
Rating de încărcare750 lb.
Înlocuitor pentruMfr. Nr. CDP-G-8, CDP-G-9
Rezistent laResturi metalice, produse chimice, lichid de frână, lichide de transmisie, lichid de servodirecție, antigel, ulei de motor
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiPortocaliu
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareDiametrul roțilorPreț
CONECTARE CASTER CDP-G-1 Roată roată 650 lb 4 D x 2 in. | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300 - 999 lb.650 lb.4"€57.77
CONECTARE CASTER CDP-G-3 Roată roată 1000 lb 6 D x 2 in. | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000 - 2999 lb.1000 lb.6"€67.38
CONECTARE CASTER CDP-G-4 Roată roată 1200 lb 8 D x 2 in. | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000 - 2999 lb.1200 lb.8"€109.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-2 Roată 750 lb 5 D x 2 in.
€50.35 /unitate