PARKER 731522 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 15 picioare | AF2KXM 6UTF1

PARKER 731522 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 15 picioare

În stoc
Articol: AF2KXM Model: 731522Crucea Ref: 6UTF1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€339.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina
CuloriAlbastru și roșu
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Culoarea furtunuluiRoșu / negru
Lungime15ft
MaterialNylon înfășurat pentru tractor la remorcă
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Max. Presiune de lucru150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-57 grade C
În afara Dia.1 / 2 "
StilSupapa 1/2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Materialul tubuluiNailon
Tub exterior Dia.1 / 2 "
TipB
Lungimea de lucru15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9655
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)55.12
Codul HS8708998105
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMaterialMin. Temperatura de funcționare.În afara Dia.Tub exterior Dia.TipPreț
PARKER 811537 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/4 inch | AF2KXK 6UTE9 811537Gri4.5ftNailon-40 grade C1 / 4 "1 / 4 "Tipul A, a 5-a roată€58.44
PARKER 751641 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 12 picioare | AF2KXL 6UTF0 751641Albastru și roșu12ftNylon înfășurat pentru tractor la remorcă-57 grade C1 / 2 "1 / 2 "B€254.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 731522 Bobină pentru camion, diametru exterior al tubului de 1/2 inch, lungime de lucru de 15 picioare
€339.03 /unitate