Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-2 RB-SS țeavă bucșă reducătoare 1/2 x 1/8 in | AA9HQY 1DGE4

PARKER 8-2 RB-SS Bucșă de reducere țeavă 1/2 x 1/8 in

În stoc
Element: AA9HQY Model: 8-2 RB-SSCrucea Ref: 1DGE4
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
€47.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă6600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 12-4 RB-SS Bucșă de reducere din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/4 in | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€66.86
Parker 12-6 RB-SS Bucșă de reducere din oțel inoxidabil 316 3/4 x 3/8 in | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€81.09
PARKER 12-8 RB-SS Bucșă de reducere din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/2 in | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€70.52
PARKER 4-2 RB-SS Bucșă de reducere țeavă 1/4 x 1/8 in | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€24.13
PARKER 6-2 RB-SS Bucșă de reducere țeavă 3/8 x 1/8 in | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€30.13
PARKER 6-4 RB-SS Țeavă bucșă reducătoare, 3/8 x 1/4 inch, 5300 PSI, 3/4 inch hexagonal | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€27.58
Fiting pentru țevi PARKER 8-4 RB-SS, oțel inoxidabil 316, certificat ANSI | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-2 RB-SS Bucșă de reducere țeavă 1/2 x 1/8 in
€47.65 /unitate