Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-4 FHC-B mamelon hexagonal femel de reducere din alamă Fnpt | AA9HQJ 1DGC9

PARKER 8-4 FHC-B Reducator mamelon hexagonal alamă Fnpt

În stoc
Articol: AA9HQJ Model: 8-4 FHC-BCrucea Ref: 1DGC9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€60.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime1.38 "
Presiune maximă3600 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-4 FHC-B Reducator mamelon hexagonal alamă Fnpt
€60.58 /unitate