Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Niplu lung hexagonal 1/2 inch x 1/2 inch 6600 Psi | AF7GWY 20ZA03

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Niplu lung hexagonal 1/2 inch x 1/2 inch 6600 Psi

În stoc
Articol: AF7GWY Model: 8-8 MHLN-SS 4.0Crucea Ref: 20ZA03

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€129.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon lung hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
ClasăAmenajarea Pipe
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă6600 psi
Max. Presiunea aburului6600 psi
Numărul de găuri1
În afara Dia.1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Detalii produs:

    • Racord tată hexagonal lung, potrivit atât pentru operațiuni de curgere de lichide, cât și de gaze în aplicații de petrol și gaze, energie, petrochimie și rafinare
    • Dispune de filete masculine laminate pentru a asigura o rezistență ridicată la presiuni de până la 6600 psi
    • Respectă standardele ANSI B31.1 și B1

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-4 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/4 in | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€104.44
PARKER 12-8 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 x 1/2 in | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€95.19
PARKER 12-12 MHN-SS mamelon lung hexagonal masculin 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€94.72
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex mamelon lung tată 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€147.47
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Țevi cu niplu lung hexagonal 1/4 inch hexagonal 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€30.99
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Țevi cu niplu lung 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€49.19
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Țevi cu niplu lung 1/4 inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€45.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Niplu lung hexagonal 1/2 inch x 1/2 inch 6600 Psi
€129.42 /unitate