Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8 MHN-B Niplu hexagonal tată din alamă 1/2 inch Mnpt | AA9HPR 1DGB2

PARKER 8-8 MHN-B Niplu hexagonal tată alamă 1/2 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HPR Model: 8-8 MHN-BRef încrucișat: 1DGB2
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
€40.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal masculin
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.89 "
Presiune maximă3900 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 MHN-B Niplu hexagonal tată din alamă 1/4 inch Mnpt | AA9HPL 1DGA6 4-4 MHN-B5 / 8 "1.45 "4100 psi1 / 4 "€25.24
PARKER 6-6 MHN-B Niplu hexagonal tată din alamă 3/8 inch Mnpt | AA9HPN 1DGA8 6-6 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "€31.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8 MHN-B Niplu hexagonal tată alamă 1/2 inch Mnpt
€40.80 /unitate