Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 MHN-B Niplu hexagonal tată din alamă 3/8 inch Mnpt | AA9HPN 1DGA8

PARKER 6-6 MHN-B Niplu hexagonal tată alamă 3/8 inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HPN Model: 6-6 MHN-BCrucea Ref: 1DGA8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€31.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal masculin
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime1.45 "
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4 MHN-B Niplu hexagonal tată din alamă 1/4 inch Mnpt | AA9HPL 1DGA6 4-4 MHN-B5 / 8 "1.45 "4100 psi1 / 4 "€25.24
PARKER 8-8 MHN-B Niplu hexagonal tată din alamă 1/2 inch Mnpt | AA9HPR 1DGB2 8-8 MHN-B7 / 8 "1.89 "3900 psi1 / 2 "€40.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 MHN-B Niplu hexagonal tată alamă 3/8 inch Mnpt
€31.51 /unitate