Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8206N-1A1-DX Pneumatic Oil Filter, 3/4 Inch Size NPT, 0.01 micron, 596 cfm, 250 psi Max Op Pressure | CT7JPL 4HET3

PARKER 8206N-1A1-DX Filtru de ulei pneumatic, dimensiune 3/4 inch NPT, 0.01 microni, 596 cfm, 250 psi Presiune maximă de funcționare

În stoc
Articol: CT7JPL Model: 8206N-1A1-DXRef încrucișat: 4HET3
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
€1,633.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
PARKER 3B-8208N-3A1 Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape, 1 inch NPT, 0.01 microni, 154 cfm | CT7CKN 4HEU6 3B-8208N-3A1Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape€4,885.46
PARKER 3B-8002N-3A1 Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape, 1/4 inch NPT, 0.01 microni, 36 cfm | CT7CKP 4HEU2 3B-8002N-3A1Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape€2,462.57
PARKER 3B-8003N-3A1 Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape, 3/8 inch NPT, 0.01 microni, 36 cfm | CT7CKQ 4HEU3 3B-8003N-3A1Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape€2,443.62
PARKER 3B-8104N-3A1 Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape, 1/2 inch NPT, 0.01 microni, 90 cfm | CT7CKR 4HEU4 3B-8104N-3A1Ansamblu filtru de aer steril în 3 etape€2,683.74
PARKER 8312N-1A1-DX Filtru de ulei pneumatic, 1 1/2 inch NPT, 0.01 microni, 1, 546 cfm | CT7JNV 4HET9 8312N-1A1-DXFiltru pneumatic de ulei€2,802.76
PARKER 8312N-1A1-BX Filtru pneumatic de ulei, 1 1/2 inch NPT, 0.01 microni, 358 cfm, 250 psi Presiune maximă de funcționare | CT7JNW 4HET8 8312N-1A1-BXFiltru pneumatic de ulei€2,933.16
PARKER 8312N-0A0-SA Filtru pneumatic de ulei, 1 1/2 inch NPT, 0.01 microni, 445 cfm, 250 psi Presiune maximă de funcționare | CT7JNX 4HEU1 8312N-0A0-SAFiltru pneumatic de ulei€2,884.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8206N-1A1-DX Filtru de ulei pneumatic, dimensiune 3/4 inch NPT, 0.01 microni, 596 cfm, 250 psi Presiune maximă de funcționare
€1,633.05 /unitate