PARKER 8250-15 Cuplaj hidraulic rapid, dimensiune 1/2 inch, conectare prin împingere

Articol: BX3ZXM Model: 8250-15
€92.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneORB
Rata de curgere12 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetFemeie

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8250-15 Cuplaj hidraulic rapid, dimensiune 1/2 inch, conectare prin împingere
€92.47 /unitate