Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 924448 Element filtrant 40 Microni 10 GPM | AB3AHZ 1R440

PARKER 924448 Element filtrant 40 Microni 10 GPM

În stoc
Element: AB3AHZ Model: 924448Crucea Ref: 1R440
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
€125.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare de înlocuire
Filtru de mass-mediaPoliester
FiltreAdmisie
Tipul locuințeiSingur
Max. curgere10 g / min
Microni40
PecetluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element de filtru cu cartuş interschimbabil ParFit, potrivit pentru înlocuirea filtrelor OEM uzate sau grase de aceeași dimensiune
    • Dispune de o garnitură de nitril pentru a asigura o operare sigură și etanșă
    • Construcție ușoară dintr-o singură piesă capabilă să manevreze debitele și nivelurile de presiune atât pentru cele ușoare, cât și pentru cele grele

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaMax. curgereMicroniPecetluiPkg. Cant.Preț
PARKER 924450 Element filtrant 10 Microni 10 GPM | AB3AJA 1R441 924450Celuloză10 g / min10Nitril1€111.21
PARKER 932016 Element filtrant 10 Microni 4 Gpm - Pachet De 2 | AE8QYD 6F584 932016CelulozăGPN 410fluorocarbon2€177.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 924448 Element filtrant 40 Microni 10 GPM
€125.94 /unitate