Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER B23A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AC4VXW 30N265

PARKER Cuplaj rapid B23A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă

În stoc
Articol: AC4VXW Model: B23ACrucea Ref: 30N265
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
€30.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 8-27 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiune BarbMaterial corpMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiPreț
Cuplaje rapide PARKER 24, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4VXB 30N247 24Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€50.22
Cuplaj rapid PARKER 24-5B, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel | AC4VXC 30N248 24-5BOţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€64.40
Cuplaj rapid PARKER 24-5BP, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel | AC4VXD 30N249 24-5BPOţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€56.35
Cuplaj rapid PARKER 24-6B, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel | AC4VXE 30N250 24-6BOţel1 / 2 "OţelCfm 50---3 / 8 "€74.31
Cuplaje rapide PARKER 24C, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4VXF 30N251 24COţel-OţelCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "€54.72
Cuplaje rapide PARKER 24F, dimensiune filet 1/2 inch, oțel | AC4VXG 30N252 24FOţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "€48.68
Cuplaje rapide PARKER 25, NPTF de 3/8 inch, oțel | AC4VXH 30N253 25Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€44.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid B23A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă
€30.41 /unitate