PARKER Seria 20, cuplare rapidă


Cuplajele rapide din seria 20 Parker sunt utilizate în sistemele hidraulice, echipamentele de construcții și mașinile agricole pentru a oferi conexiuni rapide și sigure pentru transferul fluidelor, reducând timpul de nefuncționare și îmbunătățind eficiența. Sunt ideale pentru echipamente de întreținere, procese industriale și aplicații care necesită conexiuni hidraulice rapide și fiabile....Citeste mai mult

Filtru
Finish: Chrome trivalent , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Manșon , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip supapă: Tubular
StilModelMaterialDimensiune BarbMaterial corpMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiPreț (ex. TVA)
A
B16
Alamă-AlamăCfm 1101 / 2 "1 / 2-14 "Masculin1 / 2 "€76.90
B
B20-3B
Alamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€33.73
C
B23
Alamă-AlamăCfm 251 / 4 "1 / 4-18 "Femeie1 / 4 "€27.71
D
B20-5BP
Alamă3 / 8 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€35.76
D
B20-3BP
Alamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€32.60
E
B24
Alamă-AlamăCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€63.16
C
B23E
Alamă-AlamăCfm 253 / 8 "3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "€37.83
E
B22A
Alamă-AlamăCfm 251 / 8 "1 / 8-27 "Masculin1 / 4 "€38.23
E
B22
Alamă-AlamăCfm 251 / 4 "1 / 4-18 "Masculin1 / 4 "€27.38
B
B20-5B
Alamă3 / 8 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€35.27
B
B20-4B
Alamă5 / 16 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€38.94
E
B22E
Alamă-AlamăCfm 253 / 8 "3 / 8-18 "Masculin1 / 4 "€38.64
C
B25
Alamă-AlamăCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€54.27
F
B17
Alamă-AlamăCfm 1101 / 2 "1 / 2-14 "Femeie1 / 2 "€77.39
C
B23A
Alamă-AlamăCfm 251 / 8 "1 / 8-27 "Femeie1 / 4 "€30.41
G
25
Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€44.44
H
16-6BP
Oţel1 / 2 "OţelCfm 110---1 / 2 "€63.56
I
24F
Oţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "€48.68
J
24-5B
Oţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€64.40
I
24
Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€50.22
K
16G
Oţel-OţelCfm 1103 / 4 "3 / 4-14 "Masculin1 / 2 "€66.94
K
16E
Oţel-OţelCfm 1103 / 8 "3 / 8-18 "Masculin1 / 2 "€64.57
H
16-5BP
Oţel3 / 8 "OţelCfm 110---1 / 2 "€81.63
L
16-5B
Oţel3 / 8 "OţelCfm 110---1 / 2 "€71.21
G
25F
Oţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Femeie3 / 8 "€63.62
G
25C
Oţel-OţelCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Femeie3 / 8 "€44.80
G
17G
Oţel-OţelCfm 1103 / 4 "3 / 4-14 "Femeie1 / 2 "€81.49
M
24-5BP
Oţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€56.35
G
17
Oţel-OţelCfm 1101 / 2 "1 / 2-14 "Femeie1 / 2 "€68.37
K
16
Oţel-OţelCfm 1101 / 2 "1 / 2-14 "Masculin1 / 2 "€59.55
I
24C
Oţel-OţelCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "€54.71
L
16-6B
Oţel1 / 2 "OţelCfm 110---1 / 2 "€70.96
L
16-7B
Oţel3 / 4 "OţelCfm 110---1 / 2 "€71.83
G
17E
Oţel-OţelCfm 1103 / 8 "3 / 8-18 "Femeie1 / 2 "€57.76
J
24-6B
Oţel1 / 2 "OţelCfm 50---3 / 8 "€74.31

Mecanism de lucru

  • Aliniați capetele cuplajului tată și femela.
  • Împingeți capetele până când se fixează.
  • Cuplajul ține în siguranță conexiunea, permițând fluxul de fluid sau aer.
  • Pentru a deconecta, apăsați butonul de eliberare și separați ușor capetele cuplajului.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din alamă/oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Aceste cuplaje rapide Parker oferă conexiuni barb pentru furtun, NPTF și Push-Lok pentru a se potrivi cu diverse aplicații.
  • Sunt disponibile în dimensiuni ale corpului de 1/4, 3/8 și 1/2 inci pentru adaptabilitate conform cerințelor utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin aceste cuplaje rapide Parker?

  • Deconectați cuplajul de la sistem.
  • Îndepărtați murdăria sau resturile de la capetele cuplajului.
  • Aplicați lubrifiant pe inelele O pentru o funcționare lină.
  • Verificați în mod regulat uzura sau deteriorarea și înlocuiți piesele dacă este necesar.
  • Depozitați într-un loc curat și uscat pentru a preveni contaminarea sau coroziunea.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o cuplare rapidă?

  • Asigurați-vă că corespunde specificațiilor sistemului dvs.
  • Alegeți materiale rezistente, cum ar fi alamă sau oțel.
  • Selectați dimensiunea potrivită pentru aplicația dvs.
  • Verificați dacă este compatibil cu standardele comune de schimb.
  • Luați în considerare funcții precum mecanismele de blocare pentru conexiuni sigure.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?