Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER B340000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/8 inch | AC9ALX 3FDU2

PARKER B340000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/8 inch

În stoc
Articol: AC9ALX Model: B340000XXCCrucea Ref: 3FDU2
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
€227.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa pilot aerian
Actuator / ReturPilot la distanță
CFM0.75
Coeficientul de volum0.75
Cv0.7
Înălţime1.13 "
Lungime3.33 "
Max. Operarea PSI145
Max. Temp. Gama (F)5 la 120
Numărul de posturi2
Numărul de căi4
Dimensiunea portului pilot NPT (In.)10-32 UNF
Presiunea pilotului20
Dimensiunea portului1/8 intrare, 1/8 evacuare
TipÎn linie, dublu
UtilizeazaAplicații generale de pneumatică
VidPilot extern
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portuluiActuator / ReturCFMTipLăţimeCoeficientul de volumÎnălţimeLungimePreț
PARKER B330000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/8 inch | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 intrare, 1/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian0.75În linie, single0.71 "0.751.13 "3.12 "€178.83
PARKER B531000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/4 inch | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 intrare, 1/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian1.40În linie, single1.18 "1.401.89 "4.37 "€219.05
PARKER B632000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 3/8 inch | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 intrare, 3/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian2.70În linie, single1.18 "2.701.89 "5.26 "€309.29
PARKER B733000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/2 Inch | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 intrare, 1/2 evacuarePilot de la distanță / retur aerian5.90În linie, single1.65 "5.902.68 "7.79 "€511.95
PARKER B834000XXA Supapă Air Pilot 4 Căi Port 3/4 inch | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 intrare, 3/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian7.00În linie, single1.65 "7.002.68 "7.79 "€573.92
PARKER B3K0000XXC Supapă Air Pilot 3 Căi Port 1/8 inch | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 intrare, 1/8 evacuarePilot de la distanță / retur aerian0.75În linie, single0.71 "0.751.13 "2.65 "€153.83
PARKER B5K1000XXC Supapă Air Pilot 3 Căi Port 1/4 inch | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 intrare, 1/4 evacuarePilot de la distanță / retur aerian1.40În linie, unic, normal închis1.18 "1.401.89 "3.88 "€190.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER B340000XXC Supapă Air Pilot 4 Căi Port 1/8 inch
€227.08 /unitate