Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER B52E, alamă, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168

PARKER Cuplaj rapid B52E, alamă, 300 Psi, NPTF

În stoc
Element: AC4VTR Model: B52ECrucea Ref: 30N168
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
€45.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbARO
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet3 / 8-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRacord pentru furtunDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetPreț
PARKER B50-5BP Cuplaj rapid, Push to Connect, alamă, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPÎmpingeți furtunul LokImpinge---€50.93
Cuplaj rapid PARKER B52, dimensiune filet 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin€39.05
Cuplaj rapid PARKER B53E, dimensiune filet 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VTU 30N170 B53ENPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Femeie€47.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid B52E, alamă, 300 Psi, NPTF
€45.70 /unitate