PARKER Seria 50, cuplare rapidă


Filtru
Dimensiune bara: 3 / 8 " , Materialul corpului: Alamă , Marimea corpului: 1 / 4 " , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Tip de schimb: ARO , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Manșon , Material: Alamă , Max. Curgere: Cfm 25 , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip supapă: Tubular
StilModelTip conexiuneRacord pentru furtunDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
B52E
NPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Masculin€44.28
B
B53E
NPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Femeie€45.99
A
B52
NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin€36.97
C
B50-5BP
Împingeți furtunul LokImpinge---€50.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?